Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Mac 3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018114
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.763
EAN/GTIN:
     4053755129157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Mac 3
 
Einwegspatel zur Vermeidung von Kreuzinfektionen 
  • Laryngoskopspatel aus Polykarbonat, hygienisch und sicher, keine Infektionsübertragung
  • beste Lichttransmission durch optimal dimensionierten Lichtleiter
  • höchste Beleuchtungsstärke durch 2,5V oder 3,5V LED-Beleuchtung im Laryngoskopeinschub
  • Spatelmaterial äußerst zahnschonend, kälteunempfindlich und nicht kälteleitend, kein Anfrieren
  • die Spatel sind kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • Spatel Mac 3, Gesamtlänge 134mm, Breite am distalen Ende 14mm
  • Versandeinheit 25 Stück Einwegspatel einzeln verpackt im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmal-Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 3
Inhalt:
25 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 92,01*
€ 111,53*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 114,48*
€ 136,55*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,53*
€ 132,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,42*
€ 125,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,36*
€ 125,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,87*
€ 124,80
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 104,81*
€ 124,72
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 104,76*
€ 124,66
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 104,70*
€ 124,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,01*
€ 109,49
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,6804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
3730-2
ab € 74,14*
Sonstiges
Beurer
950.06
ab € 6,88*
Sonstiges
Söhngen
1003400
ab € 0,20*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,40*
Sonstiges
3M
1626W
ab € 119,21*
Sonstiges
Aesculap
JG521R
ab € 8,89*
Sonstiges
AMPri
09030
ab € 1,79*
Sonstiges
AMPri
09030-800
ab € 18,73*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL151
ab € 15,41*
Sonstiges
Ato Form
290001
ab € 22,28*
Sonstiges
Buchner & Partner
01623/11
ab € 27,38*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-323-010
ab € 5,66*
Sonstiges
Resq-Blade
I5 4452
ab € 30,49*
Sonstiges
Etac
463089
ab € 561,73*
Sonstiges
k.A.
16002
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.