| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651241 Herst.-Nr.: 01175 EAN/GTIN: 4044941014913 |
| | | |
|
| | |
| AMPri Med-Comfort Style TuttiFrutti Nitril-Untersuchungshandschuhe Diese Handschuhe sind dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Es gibt sie in einem farbenfrohen Mix von gelb, organge, apfelgrün und magenta. - Einmalhandschuhe unsteril
- puderfrei und angeraute Fingerspitzen
- Breite 110 mm +/- 10 mm
- Länge -> 240 mm
- Schichtstärke Stulpe 0,06 mm, Handfläche 0,08, Fingerspitzen 0,10 mm
- PSA-Richtlinie 89/686/EEC Kat. III
- Größe L (8-9)
- 96 Stück im Farbenmix (je 24 Stück)
Weitere Informationen zu den Untersuchungshandschuhen Med-Comfort in den Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Größe L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh dermatril l, einmalhandschuh, einmalhandschuh puderfrei, farbiger Handschuh, bunte Handschuhe, Farbmix, Einwegschutzkleidung, Praxishandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 4,93* | € 6,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,13* | € 7,71* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,26* | € 7,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 96 Stück (ab € 0,0548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|