Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Hebel-Umschaltknarre 1"810 mm 32Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Hebel-Umschaltknarre 1"810 mm 32Zähne
Gedore Hebel-Umschaltknarre 1"810 mm 32Zähne
Gedore Hebel-Umschaltknarre 1"810 mm 32Zähne
Gedore Hebel-Umschaltknarre 1"810 mm 32Zähne
Artikel-Nr.:
     5417B-109989
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180550
EAN/GTIN:
     4010886618059
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre 1"

DIN 3122, ISO 3315. Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174. Die Umschaltung erfolgt mittels Umschalthebel. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Stiftsicherung, 32-fach verzahnt mit Rückschwenkwinkel 11,25°. Lieferung inklusive Einsteck-Griffstange.

Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
810 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
25 mm
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
32 St.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anzahl der Zähne:
32
Veredelung Korpus:
verchromt
Abtrieb:
1 in
Umschaltung:
Ja
Antriebsvierkant:
1 Zoll
Gelenk:
Nein
Anwendung:
Für den robusten Einsatz in der Industrie und bei NFZ geeignet
Korpusmaterial:
Vanadium Stahl 31CrV3
Gewicht kg:
5,210 kg
Ratschensperre:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Höhe:
61,5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
810
Griffmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Breite:
74 mm
Länge:
810
Schlüsselweite groß:
1"
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
5,21
Rückschwenkwinkel:
11,25°
Abtriebsgröße:
1
Ausführung:
Knarren
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, gedore umschaltknarre 1", umschaltknarre gedore, umschaltknarre 1 zoll, Hebel-Umschaltknarre 1." 810mm 32Zähne Gedore
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 134,11*
€ 163,08*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,32*
€ 165,58*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,53*
€ 167,29*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 138,04*
€ 169,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,01*
€ 172,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,87*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 367,28*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 36,05*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 124,62*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 99,87*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.213,25*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,21*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,72*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,78*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,53*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.