Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Gedore Umschaltknarre 3/8" 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-110126
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6237090
EAN/GTIN:
     4010886623701
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit griffiger Metallschaltscheibe, feinverzahnt (72 Zähne) und robust
Weitere Informationen:
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
200 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
10 mm
Abtriebsgröße:
3/8
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
72 St.
Anzahl der Zähne:
72
Abtrieb:
3/8 in
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsvierkant:
3/8 Zoll
Veredelung Korpus:
verchromt
Gewicht kg:
0,244 kg
Umschaltung:
Ja
Gelenk:
Nein
Höhe:
33,5 mm
Korpusmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Gesamtlänge:
200
Ratschensperre:
Nein
Breite:
34 mm
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Länge:
200
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
244
Rückschwenkwinkel:
Ausführung:
Knarren
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,80*
€ 40,07*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,66*
€ 40,10*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 31,68*
€ 40,12*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 33,72*
€ 41,21*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 33,80*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8004220
ab € 59,99*
Ähnlich
Gedore
1482319
ab € 13,66*
Ähnlich
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
1845756
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,85*
Ähnlich
Gedore
6237170
ab € 54,72*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 88,07*
Ähnlich
Gedore
2306816
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
8582260
ab € 13,73*
Ähnlich
Gedore
2276585
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
2666316
ab € 26,49*
Ähnlich
Gedore
2682893
ab € 151,15*
Ähnlich
Gedore
1509942
ab € 117,60*
Ähnlich
Gedore
2910845
ab € 27,17*
Ähnlich
RS Pro
253172
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.