Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Verbindungsvierkant 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Verbindungsvierkant 1/2"
Gedore Verbindungsvierkant 1/2"
Gedore Verbindungsvierkant 1/2"
Gedore Verbindungsvierkant 1/2"
Artikel-Nr.:
     5417B-110236
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6144670
EAN/GTIN:
     4010886614464
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Zahnradknarre 1/2"

DIN 3122, ISO 3315. Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelarretierung, 24-fach verzahnt mit Rückschwenkwinkel 15°.

Weitere Informationen:
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Für Antriebsgröße:
1/2 in
SB-Verpackt:
Nein
Oberflächenausführung:
verchromt
Länge (L, L1):
38 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
12,5 mm
Gewicht kg:
0,045 kg
Gesamtlänge:
38
Veredelung:
geschliffen, verchromt
Ausführung:
Verbindungsstück
Aufnahme:
1/2"
Hersteller:
Gedore
Länge:
37,5
Antriebsvierkant:
1/2 Zoll
Gewicht:
45
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 3,72*
2 Tage
74
25
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,78*
3 Tage
33
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,80*
1
€ 5,00*
ab € 2,83*
€ 3,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,96*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 68,15*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,45*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,28*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,82*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 37,90*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 23,28*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 131,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.