Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, 7 x 190 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-117475
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027110001
EAN/GTIN:
     4013288095053
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Innensechskantschlüssel mit Hex-Plus-Vorteil für ein längeres Schraubenleben
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Metrisch

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben.
Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Klingenform:
6-kant
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Ja
Besonderheit:
Hex-Plus-Geometrie vermeidetrundgedrehte Schraubenköpfe
Gesamtlänge:
190
Klingenveredelung:
BlackLaser
SB-Verpackt:
Nein
Lange Schenkellänge:
190
Kurze Schenkellänge:
34
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
190
Klingenlänge (in Zoll):
7 1/2
Teilebezeichnung:
950 PKL BM
Anwendung:
Sechskant
Abtriebsprofil:
Sechskant
Schenkellänge:
190 x 34 mm
Hersteller:
Wera
Schenkellänge, kurz:
34
Schenkellänge, lang:
190
Abtriebsgröße:
7 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
1
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 1,84*
1 Tag
65
20
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,08*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,50*
€ 2,11*
3 Tage
74
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 2,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027101001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027109001
ab € 2,36*
Ähnlich
Wera
05027102001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027103001
ab € 0,46*
Ähnlich
Wera
05027104001
ab € 0,57*
Ähnlich
Wera
05027105001
ab € 0,67*
Ähnlich
Wera
05027106001
ab € 0,78*
Ähnlich
Wera
05027107001
ab € 0,96*
Ähnlich
Wera
05027108001
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.