Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Elektronikzangen-Set, mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, 8-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Elektronikzangen-Set, mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, 8-tlg.
Knipex Elektronikzangen-Set, mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, 8-tlg.
Knipex Elektronikzangen-Set, mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, 8-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-117521
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003773033073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Kombizange
00 20 18 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm.
8-teilig, bestückt mit zwei Elektronikzangen und sechs Elektronik-Schraubendrehern.
praktische Aufbewahrungs-Box, aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen.
Lieferumfang: 1 x 35 22 115 Knipex Elektronik-Greifzange, 1 x 77 02 115 Knipex Elektronik-Seitenschneider, 1 x 118008 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips 2050 PH (PH1 x 80 mm),
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Kunststoffbox
SB-Verpackt:
Nein
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
8
Satzinhalt:
1 Greifzange, flach-runde Backen, 115 mm 1 Seitenschneider, mit kleiner Facette, 115 mm 1 Schlitzschraubendreher, 2,5 x 0,4 x 80 mm 1 Schlitzschraubendreher, 3,0 x 0,5 x 80 mm 1 Schlitzschraubendreher, 3,5 x 0,6 x 80 mm 1 Schlitzschraubendreher, 4,0 x ...
Anzahl:
8-teilig
Anwendung:
Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.
Typ:
Zangensatz VDE / ESD / Elektronik
Gewicht:
420 g
Länge:
205 mm
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Elektronikkombizange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sortiment werkzeug knipex, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, kombizange 115mm, Elektronikzangen-Set 8-tlg. Knipex
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 88,27*
€ 99,71*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 88,46*
€ 99,72*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 86,82*
€ 101,15*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 90,44*
€ 102,13*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 103,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 86,82* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 20 16 LE
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.