Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 18 Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773033073
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 18
EAN/GTIN:
     4003773033073
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Kombizange
00 20 18 Elektronikzangen-Set Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. 8-teilig, bestückt mit zwei Elektronikzangen und sechs Elektronik-Schraubendrehern. praktische Aufbewahrungs-Box, aus schlagfestem Kunststoff, mit Schaumstoffeinlagen. Lieferumfang: 1 x 35 22 115 KNIPEX Elektronik-Greifzange, 1 x 77 02 115 KNIPEX Elektronik-Seitenschneider, 1 x 118008 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm), 1 x 118010 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,5 x 3,0 x 80 mm), 1 x 118012 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,6 x 3,5 x 80 mm), 1 x 118014 Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,8 x 4,0 x 80 mm), 1 x 118022 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm), 1 x 118024 Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH1 x 80 mm),
Weitere Informationen:
EF000160:
EV000154
EF009050:
-
EF006366:
-
EF006370:
-
EF006386:
-
EF007626:
-
EF006375:
-
EF009048:
-
EF006376:
-
EF009049:
-
EF006637:
-
EF006377:
-
EF006378:
-
EF006380:
-
EF006379:
-
EF008989:
-
EF006381:
-
EF006382:
-
EF006383:
-
EF008992:
-
EF005673:
false
EF006384:
-
EF006385:
-
EF009041:
-
EF006367:
-
EF005721:
true
EF009042:
-
EF006369:
-
EF009043:
-
EF009044:
-
EF006371:
-
EF006372:
-
EF009045:
-
EF009046:
-
EF006373:
-
EF009047:
-
EF006374:
-
Inhalt:
8-teilig
BAA059001:
00 20 18
BAA271001:
4003773033073
BAA316001:
Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen
BAA001001:
KNIPEX
BAB565001:
Elektronikzangen-Set mit Werkzeugen für Arbeiten an elektronischen Bauteilen
BAB576001:
420 kg
BAA430001:
N
Ausführung:
8-teilig
Gewicht:
420 g
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3053610015
PROFICLASS-7.0:
EAD130c001
RoHs:
n
ETIM-8.0:
EC000149
ETIM-7.0:
EC000149
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektronikkombizange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sortiment werkzeug knipex, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, kombizange 115mm, zangen set, zangenset, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange, plombenzange
Angebote (44)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 88,27*
€ 99,71*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 88,46*
€ 99,72*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 86,82*
€ 101,15*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 90,44*
€ 102,13*
3 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 103,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 88,46* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 20 16 LE
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.