Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsätze 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsätze 80
Gedore Steckschlüsseleinsätze 80
Gedore Steckschlüsseleinsätze 80
Gedore Steckschlüsseleinsätze 80
Artikel-Nr.:
     5417B-123756
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175980
EAN/GTIN:
     4010886617595
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüssel-Einsatz 1"

DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174. Mattverchromt, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, griffig gerändelt.

Weitere Informationen:
Antriebsnorm:
DIN 3120 – D 25, ISO 1174
GS-geprüft:
Nein
Schlüsselweite:
80
VDE Prüfzeichen:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Durchmesser 2:
59,5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Durchmesser 1:
108,9 mm
Oberflächenausführung:
matt verchromt
Veredelung:
matt verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Material:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Länge (L, L1):
97,0 mm
Außen-Ø Antrieb:
59,5 mm
Außen-Ø Abtrieb:
108,9 mm
Abtriebsgröße:
80
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsgröße:
1 in
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
54,0 mm
Rändelung:
Nein
Gewicht kg:
2,454 kg
Gesamtlänge:
97
Länge:
97 mm
Gewicht:
2,5
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725
Außendurchmesser:
108,9 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,95*
€ 101,95*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,60*
€ 101,97*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 88,05*
€ 104,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 87,46*
€ 106,07*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 90,45*
€ 106,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 370,15*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,01*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,86*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,02*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,24*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.220,72*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,69*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,80*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
6175710
ab € 82,36*
Ähnlich
Gedore
6181010
ab € 38,75*
Ähnlich
Gedore
6181280
ab € 40,00*
Ähnlich
Gedore
6181360
ab € 41,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.