Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-124014 Herst.-Nr.: 6246830 EAN/GTIN: 4010886624685 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben Innenvierkantantrieb C 10, DIN 3120/ISO 1174, mit Kugelfangrille, verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Weitere Informationen: | | Schraubenmaß: | M4,5 - M5 | Spitzenveredelung: | manganphosphatiert | Antriebsnorm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Abtriebsprofil: | TORX® | SB-Verpackt: | Nein | Oberflächenausführung: | matt verchromt | Durchmesser 1: | 17,5 mm | VDE-geprüft: | Nein | Veredelung: | matt verchromt | Länge (L, L1): | 49 mm | Material: | GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3 | Außen-Ø Antrieb: | 17,5 mm | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Norm: | DIN 3120 – C 10, ISO 1174 | Ausführung kurz / lang: | kurz | Gewicht: | 51 | Antriebsgröße: | 3/8 in | Spitzenlänge (t, L2): | 17 mm | Abtriebsgröße TORX® (innen): | T25 | Klingenlänge: | 17 | Schlüsselweite TORX: | 4,43 mm | Kugelkopf: | Nein | Rändelung: | Ja | Gewicht kg: | 0,051 kg | Gesamtlänge: | 49 | Länge: | 49 mm | für Schrauben: | M4,5 bis M5 | Außendurchmesser: | 17,5 mm | Hersteller: | Gedore | Ausführung: | Stecknuss | Antriebsform: | Vierkant | Antriebsvierkant: | 3/8 | Abtriebsgröße: | 25 | Abtriebsform: | Innen-TORX | Schlüsselweite: | 4,43 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,17* | € 10,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,73* | € 10,53* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,12* | € 10,65* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,88* | € 10,84* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,61* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|