Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.
Gedore Steckschlüssel-Einsatz 3/4" 21 x51,5 mm 12kt.
Artikel-Nr.:
     5417B-124121
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6289800
EAN/GTIN:
     4010886628980
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 3/4" DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkante nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174. Mattverchromt, mit Stiftsicherung. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, griffig gerändelt. * Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Gewicht kg:
0,223 kg
Gesamtlänge:
51,5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
19,0 mm
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
51,5 mm
Abtriebsgröße:
21
Form:
12-kant
Länge:
51,5 mm
Gewicht:
0,2
Durchmesser 1:
32 mm
Durchmesser 2:
36 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 16,78*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,99*
€ 17,02*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 17,14*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 12,17*
€ 17,27*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,42*
€ 17,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 149,95*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,91*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 298,77*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,24*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,49*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,96*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 857,18*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,62*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,34*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,58*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 38,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.