Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung
PFERD Karosseriefeilenblatt gefräst Flachstumpf 350mm Zahnung 1-Radial, grobe Zerspanung
Artikel-Nr.:
     5417B-124252
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220016237
EAN/GTIN:
     4007220016237
Suchbegriffe:
Karosserie-Feilenblatt
Karosseriefeilenblätter können im Karosseriefeilenhalter individuell eingespannt werden und an die zu bearbeitende Oberflächenkontur angepasst werden.
Radiale Verzahnung zur sehr groben Zerspanung und zum Schruppen.
Die Zahnung ist zum Erzeugen riefenfreier Oberflächen ausgelegt.
Diese Karosseriefeilen werden in Industrieverpackungen ohne Karosseriefeilenhalter geliefert.
Sie sind zudem in Kunststoffhüllen ohne Eurolochung einzelverpackt.

Vorteile:
  • Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
  • Punkteinsatz möglich.
  • Messerscharfe Zahnschneiden.
  • Balligkeit der Feile verhindert unerwünschte Kratzer.
Weitere Informationen:
Behauene Seiten:
2
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzbereich:
Zum Aufschrauben auf Feilenhalter
Anwendung:
Für Oberflächenbearbeitung an Blech, Buntmetall und Kunststoff
Besonderheit:
Besondere Querschnittsform verhindert Kratzer
Breite:
36
Stärke:
5,4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Ballig
Querschnitt:
36,0 x 5,4 mm
Blattlänge:
350 mm
Hersteller:
PFERD
Zahnung:
1
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Karosserie-Feilenblatt 350mm Z1 Kreuzhieb Pferd
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 36,92*
€ 45,30*
2 Tage
500
1
€ 5,00*
ab € 37,10*
€ 45,34*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,03*
€ 45,46*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 37,16*
€ 45,47*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 37,08*
€ 46,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
14203350
ab € 59,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.