Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osborn Drahthandbürste Rostfrei 2-reihig, gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osborn Drahthandbürste Rostfrei 2-reihig, gewellt
Osborn Drahthandbürste Rostfrei 2-reihig, gewellt
Osborn Drahthandbürste Rostfrei 2-reihig, gewellt
Artikel-Nr.:
     5417B-124518
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     4013349100115
EAN/GTIN:
     4013349100115
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Handstielbürste VA Mit gewelltem Stahldraht V2A, Qualität 1.4301, Drahtstärke 0,30 mm, Gesamtlänge 295 mm, Arbeitslänge 145 mm, Bündellänge 25 mm, Bürstenkörper aus 1a-Buchenholz.
Weitere Informationen:
Bürstenkörpermaterial:
Buchenholz
Besatztiefe:
25 mm
Besatzart:
gewellt
Anzahl Reihen:
2
SB-Verpackt:
Nein
Besatzhöhe:
25
Besatzstärke:
0,3
Besatzlänge:
25
Einsatzbereich:
Entrosten/Entlacken, Schweißnähte
Drahtstärke:
0,3
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Osborn
Bündellänge:
25 mm
Anwendung:
Zum Entrosten, Entlacke und zur Bearbeitung von Schweißnähten von Edelstahl und NE-Metallen
Mit Aufhängeloch:
Ja
Arbeitslänge:
145 mm
Reihenzahl:
2
Gesamtlänge:
295 mm
Besatzmaterial:
Stahldraht, rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Drahthandbürste Rostf. Rz 2 gewellt Osborn
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
44
1
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 1,99*
1
€ 9,80*
ab € 1,36*
€ 2,05*
7 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,46*
€ 2,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.