Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 100 mm, Schweizer Hieb 2, mittel-fein
Artikel-Nr.:
     5417B-125031
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280393
EAN/GTIN:
     4007220280393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
4
Durchmesser:
4
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Rund
SB-Verpackt:
Nein
Hieb:
2
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
100
Schweizer Hieb:
2
Querschnitt:
4 mm
Form:
rund
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilengriff pferd, feilenheft, ansatzfeile h2, Angelfeile Rund 100mm H 2 Pferd
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 9,24*
1 Tag
92
12
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 9,27*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 9,29*
5 Tage
94
12
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,74*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,20*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 117,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.