Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Electronics CR 2430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VARTA Electronics CR 2430
VARTA Electronics CR 2430
VARTA Electronics CR 2430
Artikel-Nr.:
     5417B-160891
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6430101401
EAN/GTIN:
     4008496276929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
VARTA Lithium CR2430 • 3,0 V • Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum • Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit. Batterien können nur mithilfe einer Schere entnommen werden Hinweis: High-Tech Lithium Knopfzellen, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen. Alternative Bezeichnung: 2430. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1
Hersteller:
VARTA
Ausführung:
Knopfbatterie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
3 mm
Kapazität:
280 mAh
Durchmesser:
24,5 mm
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 0,64*
€ 0,83*
3 Tage
241
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,66*
€ 0,86*
2 Tage
31
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,89*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001430
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 0,96*
Ähnlich
Rayovac
RAY-13B
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayovac
4610.945.416
ab € 1,15*
Ähnlich
Rayovac
4600.945.416
ab € 0,19667*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04607 945 416
ab € 1,15*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,12*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,31*
Ähnlich
Varta
CR2032
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48047
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.