Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid Handtacker R253 Ergonomic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid Handtacker R253 Ergonomic
Rapid Handtacker R253 Ergonomic
Rapid Handtacker R253 Ergonomic
Artikel-Nr.:
     5417B-163900
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     20009450
EAN/GTIN:
     7313460094506
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker rapid
handtacker
Handtacker R253

Kompakter, ergonomischer Handtacker aus schlagfestem Kunststoff für Profis und Do-it-yourself-Spezialisten. Ideal für dekorative Arbeiten, zur Befestigung von Polsterstoffen oder Isoliermaterial etc. - Für Heftklammern Typ 53/6-14 mm und Industrieheftklammern Typ 53/6-14 mm - Einstellbare Schlagkraft (maximale Einstellung bei langen Klammern oder härterem Material) - Klammerfenster zeigt die Klammerlänge und die Nachfüllanzeige - Rückschlagfrei für komfortables Arbeiten

Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Ideal für dekorative Arbeiten, zur Befestigung von Polsterstoffen oder Isoliermaterial etc.
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
rückschlagfrei:
Ja
Klammerfenster:
Ja
Griffsicherung:
Ja
Für Heftklammertyp:
53
Einstellbare Schlagkraft:
Ja
SB-Verpackt:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Magazinkapazität:
156
Industrieklammern:
53 / 6-14
Hersteller:
Rapid
Weitere Suchbegriffe: Handtacker R253 Ergonomic Isaberg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,99*
€ 41,53*
€ 4,80*
ab € 31,03*
€ 41,57*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,70*
€ 42,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,64*
€ 42,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,21*
€ 42,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid
40109501
ab € 2,95*
Zubehör
Rapid
11856250
ab € 6,21*
Zubehör
Rapid
11857050
ab € 5,67*
Zubehör
Rapid
11858810
ab € 8,05*
Zubehör
Rapid
11859610
ab € 8,94*
Zubehör
Rapid
11860410
ab € 9,67*
Zubehör
Rapid
40109503
ab € 2,96*
Zubehör
Rapid
40109504
ab € 3,72*
Zubehör
Rapid
40109505
ab € 3,75*
Zubehör
Rapid
40109506
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.