Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 7 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 7 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 7 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 7 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 7 weiß
Fortis Strickhandschuh Fitter Gr. 7 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-190405
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784794084
EAN/GTIN:
     4317784794084
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Fortis Strickhandschuh Fitter

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388:2016
  • Passform wie eine zweite Haut
  • Sicherer Griff
  • Gutes Tastempfinden
  • Waschbar
Material: 
Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan

Anwendungsbereiche: 
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Weitere Informationen:
Material Handschuh:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Material:
waschbar
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Gefährdung:
mechanische Risiken
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Branche:
Pharmaindustrie
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 3.1.3.1.X
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 3
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
weiß
Material Innenfutter:
Polyurethan (PUR)
Anwendungsbereich:
Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung
Größenspiegel:
8-11
Farbe Material Handschuh:
weiß
Stulpenart:
Strickbund
Passform:
einseitig tragbar
Normen:
EN 388
Variante:
Innenbeschichtung aus Polyurethan
Schutzklasse:
2
Material:
PU / Textil
Hersteller:
Fortis
Farbe:
weiß
Größe:
7
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 7 weiß, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7, Handsch.Fitter,PU/Nylon, GR. 7, weiß, FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1860
12
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,84*
2 Tage
1860
12
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 0,90*
Lager 5417
12
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,94*
4 Tage
1862
12
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 0,99*
14 Tage
1860
12
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paar
ab 48 Paar
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,78*
€ 0,93
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,56*
€ 0,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 11,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.