Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm
BESSEY Schraubzwinge OMEGA 300x140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-195704
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158030890
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge OMEGA

Gleitschiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl. Der patentierte OMEGA-Bogen bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Auch bei starken Vibrationen bleibt die Spannkraft länger erhalten. Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl. Die bewegliche Druckkappe ist für den jeweiligen Anwendungszweck werkzeuglos auswechselbar. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Federndes Spannen für gefühlvolles und sehr genaues Halten von Werkstücken. Der OMEGA-Bogen sorgt für einen noch genaueren Spanndruck. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Bügelform:
OMEGA-Bogen
Spindelveredelung:
brüniert
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
12 mm
Gleitschienenbreite:
25 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Einsatzgebiet:
Holz- und Metallverarbeitung
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Spannkraft:
5 kN
Schienenquerschnitt:
25 x 12 mm
Ausführung:
Ganzstahl-Schraubzwingen
Ausladung:
140 mm
Spannweite:
300 mm
Hersteller:
BESSEY
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Schraubzwinge OMEGA 300x140mm Bessey
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 32,83*
€ 39,34*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 33,27*
€ 41,09*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 34,67*
€ 41,30*
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 36,18*
€ 43,03*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 36,00*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
GTR12
ab € 10,29*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 11,98*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,10*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,65*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,96*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 26,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 26,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 38,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.