Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwinge OMEGA 300x140mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubzwinge OMEGA 300x140mm BESSEY
Schraubzwinge OMEGA 300x140mm BESSEY
Schraubzwinge OMEGA 300x140mm BESSEY
Schraubzwinge OMEGA 300x140mm BESSEY
Schraubzwinge OMEGA 300x140mm BESSEY
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008158030890
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     3051020300
EAN/GTIN:
     4008158030890
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl-Schraubzwinge OMEGA Ausführung: Gleitschiene und Festbügel in einem Stück aus statisch optimiertem, kaltgezogenem Profilstahl. Der patentierte OMEGA-Bogen bietet ein Maximum an Elastizität und Sicherheit. Auch bei starken Vibrationen bleibt die Spannkraft länger erhalten. Gleitbügel aus geschmiedetem und galvanisch verzinktem Vergütungsstahl. Leichtgängige Spindel mit gerolltem, kaltverfestigtem und brüniertem Trapezgewinde. Die bewegliche Druckplatte ist für den jeweiligen Anwendungszweck werkzeuglos auswechselbar. Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff. Anwendung: Federndes Spannen für gefühlvolles und sehr genaues Halten von Werkstücken. Der OMEGA-Bogen sorgt für einen noch genaueren Spanndruck. Für hohe Spannkräfte bei geringem Werkzeuggewicht. Spannkraft bis zu 5 kN.
Weitere Informationen:
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
300 mm
Gleitschiene:
25 x 12 mm | 25,0 x 12,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3051020300
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Zwinge, OMEGA, Schraubzwingen, Bessey, QR4029075, Handwerkzeuge, Ganzstahl-Schraubzwinge, 3051020300, 51020300
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 32,83*
€ 39,34*
1
€ 4,90*
ab € 33,27*
€ 41,09*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 34,67*
€ 41,30*
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 36,18*
€ 43,03*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 36,00*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
LM10/5
ab € 5,19*
Ähnlich
BESSEY Tool
GTR12
ab € 10,29*
Ähnlich
PROMAT
4000831490
ab € 11,98*
Ähnlich
PROMAT
4000831491
ab € 14,10*
Ähnlich
PROMAT
4000831492
ab € 18,65*
Ähnlich
PROMAT
4000831493
ab € 19,96*
Ähnlich
PROMAT
4000831494
ab € 26,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM16Z-2K
ab € 15,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM25Z-2K
ab € 26,47*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM40Z-2K
ab € 38,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
GM60Z-2K
ab € 45,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.