Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Haushaltsspirale 6 mm x 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Haushaltsspirale 6 mm x 3 m
E&R Haushaltsspirale 6 mm x 3 m
E&R Haushaltsspirale 6 mm x 3 m
Artikel-Nr.:
     5417B-195756
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     4332163258612
EAN/GTIN:
     4332163258612
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Haushalts-Rohrreinigungswelle

Aus verzinktem Federstahldraht, mit fester Kralle und Kunststoffgriff.

Weitere Informationen:
Besonderheit:
mit fester Kralle
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Wellenlänge:
3 m
Griffmaterial:
Kunststoff
Spiral-Ø:
6 mm
Länge:
3 m
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 5m 6mm, reinigungsspirale, Haushaltsspirale 6mm x 3m Engelb.+Roos
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,89*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,96*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,01*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.