Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 7,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 7,5 m
E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 7,5 m
E&R Rohrreinigungswelle 10 mm x 7,5 m
Artikel-Nr.:
     5417B-195761
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     91175
EAN/GTIN:
     4332163258490
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rohrreinigungswelle

Hochwertige doppellagige Wellen, verzinkter Federstahldraht, für den Profi, gegenläufig gewickelte Innenseele, Wellen mit fester Kralle und Kurbel mit Holzgriff. Ab Wellen-Ø 10 mm, mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele
Besonderheit:
Mit Bohrkopf (Schalmmbohrer)
Material:
Federstahldraht
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
SB-Verpackt:
Nein
Wellenlänge:
7,5 m
Griffmaterial:
Holz
Spiral-Ø:
10 mm
Wellen-Ø:
10 mm
Länge:
7,5 m
Weitere Suchbegriffe: reinigungsspirale 10mm x 10m, reinigungsspirale, Rohrreinigungswelle 10mm x 7,5m Engelb.+Roos
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 37,34*
€ 49,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,53*
€ 49,44*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 37,82*
€ 49,91*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 39,21*
€ 52,99*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 40,09*
€ 54,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94214
ab € 8,75*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94215
ab € 9,85*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94205
ab € 8,42*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
91205
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.