Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 7 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197385
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007675001
EAN/GTIN:
     4013288108081
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt.
Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig.
Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Schlagkappe:
Nein
Gesamtlänge:
230
Mit Abrollschutz:
Ja
Gewicht:
125
Rostfrei:
Nein
Klingendurchmesser:
7
Betätigungssechskant:
Ja
Klinge durchgehend:
Nein
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Antrieb Sekundär:
10
Griffdurchmesser:
37
Oberflächenausführung:
nicromatt
Seitenabtrieb:
Nein
Sechskant-Schlüsselhilfe:
10 mm
VDE-geprüft:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Klingenlänge:
125
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Griff:
Längsgriff
Veredelung Spitze:
Lasertip
Klingenstärke:
1,2 mm
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
6
Veredelung Klinge:
nicromatt
Aufhängeloch:
Nein
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
10
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
5
Teilebezeichnung:
334 SK
Anwendung:
Schlitz
Schlüsselweite:
6
Grifflänge:
105
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenform:
Sechskant
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
125 mm
Klingendicke:
1,2 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
9/32
Abtriebsgröße:
7 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: wera schlitzschraubendreher 7x125, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, Schraubendreher Kraftform 7,0x1,2x125mm SK Wera
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,07*
1 Tag
102
1
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 9,12*
1 Tag
102
10
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,40*
6 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 8,14*
€ 10,21*
2 Tage
102
1
€ 7,90*
ab € 8,15*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,32*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,53*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,64*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,39*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,00*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,14*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,20*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,60*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 4,82*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.