Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Kraftform 7,0x1,2x125 mm SK Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Kraftform 7,0x1,2x125 mm SK Wera
Schraubendreher Kraftform 7,0x1,2x125 mm SK Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-208920
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5007675001
EAN/GTIN:
     4013288108081
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Sechskant-Klinge, Wera

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl mit Sechskant-Werkstatt-Klinge und Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.



Klinge mit Lasertip und microrauer Oberfläche. Dies reduziert die Anpresskraft und vermeidet das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Plus-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskantabrollschutz.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
7 mm
Klingenstärke:
1,2 mm
Klingenlänge:
125 mm
6-kant-Klinge:
6 mm
6-kant-Schlüsselhilfe:
10 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5007675001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher wera, schlitz-schraubendreher, 62750070, QR4027915, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Klinge, Wera
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
1
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 9,28*
Lager 6C8MS
79
10
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 9,44*
4 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 8,08*
€ 10,38*
1 Tag
91
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 10,47*
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,70*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,79*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,51*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,70*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,48*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 5,12*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.