Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,6 x 9 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197386
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007676001
EAN/GTIN:
     4013288108098
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge.
Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff.
Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt.
Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig.
Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Gesamtlänge:
262
Schlagkappe:
Nein
Gewicht:
173
Mit Abrollschutz:
Ja
Rostfrei:
Nein
Klingendurchmesser:
9
Betätigungssechskant:
Ja
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klinge durchgehend:
Nein
Antrieb Sekundär:
13
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Vergütung Abtriebsspitze:
Lasertip
Seitenabtrieb:
Nein
Griffdurchmesser:
40
Oberflächenausführung:
nicromatt
Kugelkopf:
Nein
Sechskant-Schlüsselhilfe:
13 mm
VDE-geprüft:
Nein
Klingenlänge:
150
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Veredelung Spitze:
Lasertip
Klingenstärke:
1,6 mm
Griff:
Längsgriff
Veredelung Klinge:
nicromatt
Schlüsselweite (Sechskantklinge):
8
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
13
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
6
Teilebezeichnung:
334 Sk
Anwendung:
Schlitz
Schlüsselweite:
8
Grifflänge:
112
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Klingenform:
Sechskant
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
150 mm
Klingendicke:
1,6 mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
11/32
Abtriebsgröße:
9 mm
Abtriebsform:
Schlitz
Weitere Suchbegriffe: wera schlitzschraubendreher 9x150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher wera, Schraubendreher Kraftform 9,0x1,6x150mm SK Wera
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 9,92*
2 Tage
66
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 10,04*
1 Tag
66
10
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 10,21*
7 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 11,24*
3 Tage
66
1
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 11,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,48*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,36*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,62*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,41*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,58*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,98*
Ähnlich
Wera
05018260001
ab € 3,24*
Ähnlich
Wera
05018262001
ab € 3,64*
Ähnlich
Wera
05018264001
ab € 4,91*
Ähnlich
Wera
05018266001
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.