Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Wera 167 i VDE-isolierter TORX Schraubendreher, TX 25 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-197415
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006176001
EAN/GTIN:
     4013288036698
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Zinkphosphatiert

Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten.
Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
"Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
205
Klingenform:
rund
Kugelkopf:
Nein
Gewicht:
91
Veredelung Klinge:
brüniert
Aufhängeloch:
Nein
Vergütung Klinge:
hochlegiert
Rostfrei:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Klingendurchmesser:
6
SB-Verpackt:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Mit Abrollschutz:
Ja
Griffdurchmesser:
37
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Oberflächenausführung:
brüniert
VDE-geprüft:
Ja
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Griff:
Längsgriff
Seitenabtrieb:
Nein
Klingenlänge (in Zoll):
4"
Teilebezeichnung:
167i TX
Anwendung:
Torx®
Größe:
T 25
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Grifflänge:
105
Hersteller:
Wera
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsgröße:
25
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, TORX PLUS Schraubenzieher, TORX PLUS-Schraubendreher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, torx plus schraubenzieher, Schraubendreher VDE T 25 Wera
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
20
Frei Haus
ab € 5,08*
€ 6,21*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 4,66*
€ 6,44*
5 Tage
51
1
€ 4,79*
ab € 5,19*
€ 7,17*
2 Tage
70
1
€ 7,90*
ab € 5,24*
€ 7,21*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135961001
ab € 23,09*
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,57*
Ähnlich
Wera
05006177001
ab € 4,81*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 5,40*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 5,45*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 4,43*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 4,47*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.