Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm
Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm
Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm
Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm
Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm
Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm
Gedore Quergriffknarre 1/4" 140 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198414
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1791532
EAN/GTIN:
     4010886852088
Suchbegriffe:
Quergriff
Quergriffknarre
Quergriffratsche
Quergriffumschaltknarre
Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Umschaltbar mit griffiger Metallschaltscheibe
Weitere Informationen:
Antrieb:
Vierkant
Gewicht:
65
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Länge (L, L1):
140 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Länge Drehmomentschlüssel:
140
Antriebsform:
Vierkant
Gewicht kg:
0,065 kg
Länge:
140
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
Griffe
Weitere Suchbegriffe: Quergriffumschaltratsche, quergriff 1/4, quergriff, gedore quergriff, Quergriffknarre 1/4" 140mm 72Zähne Gedore
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,32*
€ 30,71*
3 Tage
30
5
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 31,25*
3 Tage
30
5
€ 5,45*
ab € 25,35*
€ 31,44*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 23,39*
€ 32,15*
1
€ 4,00*
ab € 24,18*
€ 32,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,87*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,79*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,04*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,35*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,58*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,82*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,43*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,24*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,53*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 102,78*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 104,13*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 40,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.