Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Gedore Umschaltknarre 1/4", 2K-Griff, 127 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-198799
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1703749
EAN/GTIN:
     4010886855638
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen, Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen, Feinverzahnt (40 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Abtriebsgröße:
1/4
ausziehbar:
Nein
Anzahl Zähne:
40 St.
Anzahl der Zähne:
40
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtrieb:
1/4 in
Veredelung Korpus:
verchromt
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Umschaltung:
Ja
Anwendung:
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
Gelenk:
Nein
Gewicht kg:
0,095 kg
Korpusmaterial:
GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
Besonderheit:
Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
Ratschensperre:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Höhe:
20 mm
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
127
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Breite:
24,6 mm
Mit Gelenk:
Nein
Länge (L, L1):
127 mm
Länge:
127
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
95
Rückschwenkwinkel:
Ausführung:
Knarren
Norm:
DIN 3122 / ISO 3315
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 28,49*
€ 34,47*
8 Tage
127
1
€ 4,95*
ab € 28,65*
€ 34,51*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,67*
€ 35,79*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,45*
€ 36,61*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 30,77*
€ 37,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6142620
ab € 42,69*
Sonstiges
Gedore
6144240
ab € 28,47*
Sonstiges
Gedore
6237090
ab € 31,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.