| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-244253 Herst.-Nr.: 0465/08 EAN/GTIN: 4025888196993 |
| |
|
| | |
| Stronghand Chemikalienhandschuh Moratuwa
Ausführung: - Zulassung/Norm: EN 388, EN 374
- Premium-Qualität
- AQL: 1,5
- Schweißabsorbierend
- Futter antibakteriell ausgerüstet
- Angeraut, daher sicherer Nass- und Trockengriff
- Länge: ca. 300 mm
- Stärke: ca. 1,40 mm
- Farbe: blau
Material: Latex, hochwertiges Baumwollfutter
Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Baugewerbe, Reinigung, Druckereien, chemische Industrie
Weitere Informationen: | | Gefährdung: | Eintauchen in Chemikalien | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 4131 | AQL (DIN EN 374): | 1,5 | Basis: | Chemikalienschutzhandschuh | Norm DIN EN 374 - Kennzahlen: | AKL | Branche: | chemische Industrie | Griffprofil: | geraut | Verwendbarkeit: | mehrfach | Material Innenfutter: | Baumwolle (CO) | Durchstichfestigkeit: | Stufe 1 | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Abriebfestigkeit: | Stufe 4 | Größenspiegel: | 8,5-10,5 | Internetfarbe: | blau | ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert: | Nein | Innenverarbeitung: | gefüttert | Farbe Material Handschuh: | blau | Stulpenform: | lang | Materialstärke: | 1,4 mm | Stulpenart: | Schutzstulpe | Farbe: | blau | Passform: | einseitig tragbar | Schnittschutz EN 388: | Stufe 1 | Länge: | 300 mm | Material Handschuh: | Latex | Weiterreißfestigkeit: | Stufe 3 | Besonderheit Material: | chemikalienbeständig | ASM: | geführt | Normen: | EN 374, EN 388 | Schutz: | EN 374: AKLMNPST / EN 388: 4.1.3.1 / EN 407: X2XXXX | PSA-Kategorie: | Kat. III | Chemikalienschutz EN 374: | Typ A | Material: | Latex / Textil | Hersteller: | SURF | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, hitzehandschuh, reinigungshandschuhe latex, SURF, Chemikalienhandschuh, Classic, Moratuwa,, Gr., 8 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 120 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 2,98* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,20* | € 4,27* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,36* | € 4,48* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,43* | € 4,56* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,15* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|