Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor einer Gefahrenstelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor einer Gefahrenstelle
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor einer Gefahrenstelle
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor einer Gefahrenstelle
Warnschild Folie SL 100 mm, Warnung vor einer Gefahrenstelle
Artikel-Nr.:
     5417B-329266
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589021120
EAN/GTIN:
     4044589021120
Suchbegriffe:
Allgemeines Warnzeichen W001 Warnsc...
Warnschild EN ISO 7010 W001 Allgeme...
allgemeines warnzeichen w001 warnsc...
Warnschild, Allgemeines Warnzeichen • ASR A1.3 W001 • DIN EN ISO 7010 W001
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 W001
Ausführung Warnschilder:
Ja
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Tüv/GS geprüft:
Nein
Kategorie:
W = Warnzeichen
Garantie:
Nein
Hersteller:
SafetyMarking
Ausführung:
Warnung vor Gefahrstelle
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Warnschild Fol Gefahrstelle SL 100mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 2,73*
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 2,73*
6 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 2,29*
€ 3,13*
4 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 3,27*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.0196
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.0197
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.0352
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.0196
ab € 53,40*
Ähnlich
Wolk
11.0196
ab € 1,35*
Ähnlich
Wolk
11.0197
ab € 2,93*
Ähnlich
Wolk
11.0198
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.0199
ab € 9,08*
Ähnlich
Wolk
31.1108
ab € 16,61*
Ähnlich
Wolk
30.0352
ab € 4,18*
Ähnlich
Wolk
31.0351
ab € 22,94*
Ähnlich
Wolk
31.0352
ab € 30,49*
Ähnlich
Wolk
21.0197
ab € 1,33*
Ähnlich
Wolk
21.0198
ab € 3,18*
Ähnlich
Wolk
21.0199
ab € 5,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.