Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Folie D100 mm, Handschutz benutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Folie D100 mm, Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm, Handschutz benutzen
Gebotsschild Folie D100 mm, Handschutz benutzen
Artikel-Nr.:
     5417B-329553
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589022455
EAN/GTIN:
     4044589022455
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M009 Hands...
Handschuhe benutzen M009 Gebotsschi...
Handschutz benutzen M009 Gebotsschi...
Gebotsschild, Handschutz benutzen • ASR A1.3 M009 • DIN EN ISO 7010 M009
Weitere Informationen:
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Ja
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Kategorie:
M = Gebotszeichen
Material:
Folie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Ausführung nach DIN Norm:
EN ISO 7010 M009
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Ja
Abmessung Ø:
100 mm
Größe Ø:
10,0 mm
Farbe:
blau/weiß
Hersteller:
SafetyMarking
Durchmesser:
100
Ausführung:
Folie
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsschild Folie Schutzhandsch. D100mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,75*
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,75*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 1,14*
€ 1,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,16*
€ 1,95*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.A7560
ab € 23,97*
Ähnlich
Wolk
31.0495
ab € 53,55*
Ähnlich
Wolk
11.0495
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.0496
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
11.0497
ab € 6,27*
Ähnlich
Wolk
39.4571
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4590
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
39.4552
ab € 0,61*
Ähnlich
Wolk
30.0850
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
30.0674
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
21.0496
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.0497
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.