Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Polyamidrad C45, Rad-Ø 82 mm, Radbreite 70 mm, Tragkr. 700 kg, Kugellager, Lauffl. Polyamid, Nabenlänge 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Polyamidrad C45, Rad-Ø 82 mm, Radbreite 70 mm, Tragkr. 700 kg, Kugellager, Lauffl. Polyamid, Nabenlänge 70 mm
BS Polyamidrad C45, Rad-Ø 82 mm, Radbreite 70 mm, Tragkr. 700 kg, Kugellager, Lauffl. Polyamid, Nabenlänge 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330105
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885031459
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrad C45.82.25, Produkttyp: Räder, Material/Art des Radkörpers: Polyamid, Material der Lauffläche: Polyamid, Lager: Kugellager, Ø Rad: 82 mm, Tragkraft: 700 kg
Weitere Informationen:
Laufflächenfarbe:
weiß
Ausführung:
für Gabelhubwagen
Lauffläche:
Polyamid
Schraublochdurchmesser:
20
Radkörper:
Polyamid
Einsatzbereich:
Apparate
Nabenlänge:
70 mm
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Kugellager Abmessung:
25x47x14 mm
Farbe Lauffläche:
weiß
Modellnummer:
C45
Basis:
Rad
Material Lauffläche:
Polyamid
Material Radkörper:
Polyamid
Typ:
Polyamidrad
Material:
Polyurethan
Lagerung:
Kugellager
Kugellager:
20x47x14 mm
D:
70 mm
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
700 kg
Gewicht:
450 kg
Tragfähigkeit:
700 kg
Radbreite:
70 mm
Raddurchmesser:
82 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,31*
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 12,68*
€ 16,79*
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 17,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,61*
€ 5,00*
ab € 13,59*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,64*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,48*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 12,93*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,18*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,07*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.