Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Handgabelhubwagen
>
Gabelrolle
>
Artikel
BS ROLLEN, Hubwagen-Gabelrolle, Polyamid,, DxB 82x70 mm, Naben-L 70 mm, TL 700 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-11241-D57-C45.82.25
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
C45.82.25
EAN/GTIN:
4021885031459
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelrolle für Hubwagen, Polyamid, Durchm.xB 82x70 mm, Naben-L 70 mm, Traglast 700 kg, Kugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,450 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
EU
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Polyamidrolle
,
Polyurethan-Reifen
,
Polyurethanrad
,
Polyurethanrolle
,
Gummirolle
,
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
bs rollen polyurethanrad
,
polyurethan reifen
,
polyamidrollen
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,31*
Lager 4012
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 12,68*
€ 16,79*
Lager 4682
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 17,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,61*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 13,59*
€ 18,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 600kg, Polyamid, Kugellager
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,64*
Ähnlich
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 900kg
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,48*
Ähnlich
Gabelhubwagenrad , Polyamid,Traglast 1000kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 98 mm
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 12,93*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.100mm Rad-B.100mm D.85mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,18*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.56mm Rad-B.60mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82
ab € 12,07*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.66mm Rad-B.70mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen