Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Bolzenabschneider 460mm WAGGONIT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VBW Bolzenabschneider 460mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 460mm WAGGONIT VBW
VBW Bolzenabschneider 460mm WAGGONIT VBW
Artikel-Nr.:
     5417B-59583
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     980005
EAN/GTIN:
     4005887562609
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider WAGGONIT® Mit nachstellbaren Messern Verstellbar über Exzenterschrauben Gesenkgeschmiedet Den Sicherheitsvorschriften entsprechend Trennkraft bis 48 HRC Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone Ergonomische Zwei-Hand-Griffe
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidleistung HRC 19:
8 mm
Schneidleistung HRC 40:
6 mm
Schneidleistung HRC 48:
5 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
5
Schneid-Ø 40 HRC:
6
Schneid-Ø 19 HRC:
8 mm
Typ:
Bolzenschneider
Härteprüfverfahren:
HRC
Gesamtlänge:
460 mm
Kopfmaterial:
Stahl
Zangenvergütung:
gesenkgeschmiedet
Gewicht:
2013
SB-Verpackt:
Nein
Ausführung:
WAGGONIT 460
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Marke:
VBW
max. Schneidleistung Ø HRC 40 1260 N/mm²:
6 mm
max. Schneidleistung 1260 N/mm² Ø:
6 mm
B:
5
a:
6
Breite des Bandes (max. Schneidleistungbr1260 N/mm² Ø):
6 mm
max. Schneidleistung Ø mm HRC 40 1260 N/mm²:
6
max. Schneidleistung Ø HRC 40, 1260 N/mm²:
6
max. Schneidleistung 1260 N/mm²:
6 mm Ø
max. Schneidleistung 750 N/mm²:
8 mm Ø
Länge:
460 mm
Hersteller:
VBW
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 57,69*
€ 73,50*
1 Tag
21
€ 5,45*
ab € 57,52*
€ 73,58*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 58,27*
€ 73,92*
1 Tag
19
€ 4,95*
ab € 59,03*
€ 75,46*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,09*
€ 82,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,64*
Ähnlich
VBW
ab € 119,98*
Ähnlich
VBW
ab € 162,43*
Ähnlich
VBW
ab € 78,70*
Ähnlich
VBW
ab € 120,13*
Ähnlich
VBW
ab € 139,35*
Ähnlich
VBW
ab € 179,86*
Ähnlich
VBW
ab € 250,19*
Ähnlich
VBW
ab € 348,30*
Ähnlich
VBW
ab € 85,65*
Ähnlich
VBW
ab € 115,74*
Ähnlich
VBW
ab € 160,28*
Ähnlich
VBW
ab € 225,35*
Ähnlich
VBW
ab € 70,28*
Ähnlich
VBW
ab € 90,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.