Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Facheinsatz A9-3, H47xB39xT163 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raaco Facheinsatz A9-3, H47xB39xT163 mm
Raaco Facheinsatz A9-3, H47xB39xT163 mm
Raaco Facheinsatz A9-3, H47xB39xT163 mm
Raaco Facheinsatz A9-3, H47xB39xT163 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-84269
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     5733439114653
EAN/GTIN:
     5733439114653
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Facheinsatz A9 • Material: Polypropylen • Zubehör passend für Sortimentskästen, Compact-Koffer, CarryLite 55-, Schublade 250-3 und Sortimentskoffer boxxer 55 • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material Facheinsatz:
Polypropylen
Farbe Facheinsatz:
transparent
Maße (H x B x T):
47 x 39 x 163 mm
Abmessungen:
47 x 39 x 163 mm
Ausführung:
A9-3 Fach-Einsatz
Farbe:
transparent
Breite:
39 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
163 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
30
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,12*
27 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,15*
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,16*
21 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,64*
Zubehör
Raaco
109277
ab € 2,77*
Zubehör
Raaco
109314
ab € 6,92*
Zubehör
Raaco
105583
ab € 1,01*
Zubehör
Raaco
103695
ab € 1,82*
Zubehör
Raaco
105590
ab € 0,57*
Zubehör
Raaco
114592
ab € 0,98*
Zubehör
Raaco
100274
ab € 0,34*
Zubehör
Raaco
114585
ab € 0,97*
Zubehör
Raaco
118682
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.