Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen Kerbschnitzbeitelsatz 11-tlg., Nr. 3441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kirschen Kerbschnitzbeitelsatz 11-tlg., Nr. 3441
Kirschen Kerbschnitzbeitelsatz 11-tlg., Nr. 3441
Kirschen Kerbschnitzbeitelsatz 11-tlg., Nr. 3441
Artikel-Nr.:
     5417B-84670
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     4016649034418
EAN/GTIN:
     4016649034418
Suchbegriffe:
Kerbschnitzbeitel-Satz
Kerbschnitzsatz
kerbschnitzsatz kirschen
kerbschnitzbeitel-satz
Kerbschnitzwerkzeug-Satz Nr. 3441

11-teilig, im Holzkasten. Aus Spezial-Werkzeugstahl, mit Weißbuchenheft. Inhalt: - 1 Kerbschnitzbeitel Nr. 3201 - gerade, mit gerader Schneide, 8 mm - 1 Kerbschnitzbeitel Nr. 3202 - gerade, mit schräger Schneide, 10 mm - 2 Kerbschnitzbeitel Nr. 3208 - gerade, mit mittlerer Höhlung, 6 und 8 mm - 1 Kerbschnitzbeitel Nr. 3247 - gerade, mit tiefrunder Höhlung, 2 mm - 1 Kerbschnitzbeitel Nr. 3239 - gerade, mit V-förmiger Schneide, 6 mm - 1 Kerbschnitzmesser Nr. 3351 - mit kurzer, schräger Schneide - 1 Kerbschnitzmesser Nr. 3353 - mit doppelseitiger, gebogener Schneide - 1 Kerbschnitzmesser Nr. 3356 - mit schmaler Klinge und schräger Schneide - 1 Kerbschnitzmesser Nr. 3358 - mit rundem Rücken und gerader Schneide - 1 Universal-Abziehstein Nr. 3707 - 80 x 30 mm

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Lieferung in:
Holzkasten
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Teile:
11
Anzahl:
11-teilig
Hersteller:
Kirschen
Weitere Suchbegriffe: Kerbschnitzbeitelsatz 11tlg. Nr.3441 Kirsche
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,46*
€ 164,41*
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 165,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 173,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,57*
€ 175,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,40*
€ 180,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,19*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,30*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,92*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,16*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 543,10*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,37*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,06*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,40*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,78*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.