Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7
PARAT Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll CP-7
Artikel-Nr.:
     5417B-p1011931
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589500171
EAN/GTIN:
     4006793002708
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 von PARAT überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca.

35 Litern und dem integrierten Leichtlaufrollensystem mit Teleskopauszugsgriff.

Dabei ist der Innenraum äußerst durchdacht gestaltet: Bis zu 60 Werkzeuge finden in den intelligenten CP-7 Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl Material Platz.

Eine 88 mm tiefe, frei unterteilbare Bodenschale hält Kleinteile oder sperriges Werkzeug sicher verstaut.

Im Deckel integriert ist ein Dokumentenfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Stiftschlaufen.

Dank des großen Raumangebots, der hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln und des Rollensystems ist der CLASSIC KingSize Roll CP-7 ideal geeignet um enorm viele Werkzeuge übersichtlich aufzunehmen und komfortabel von A nach B zu transportieren.

Zum leichteren Transport verfügt der Werkzeugkoffer über leichtgängige gummierte und kugelgelagerte Laufrollen und ein Teleskopgriff-System.

Der Koffer ist mit Kippzylinderschlösser sicher verschließbar.

Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 ist ideal für größere Außeneinsätze geeignet und ist aufgrund des hohen Innenraumvolumens der ideale Begleiter für alle Servicemitarbeiter, welche auf eine große Anzahl an Werkzeugen für ihre Arbeit zugreifen müssen.

Lieferumfang:
- 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 88 mm, frei unterteilbar
- 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
- 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen
- 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm
- 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenmaterial:
Aluminium
Trageriemen nachrüstbar:
Nein
Trageriemen:
Nein
flugtauglich:
Ja
Volumen:
35
Abmessung:
200x470x360
Farbe:
schwarz
rollbar:
Ja
Höhe:
360 mm
Breite:
470 mm
Länge:
200 mm
Gewicht:
7,8 kg
Hersteller:
PARAT
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 229,26*
€ 235,58*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 208,15*
€ 243,57*
2 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 212,70*
€ 245,28*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 224,21*
€ 255,77*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 220,42*
€ 255,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,81*
€ 256,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,74*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,93*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,10*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,50*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,35*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,72*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,21*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,70*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 23,72*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.