Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtrolley CLASSIC 360x200x470mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugtrolley CLASSIC 360x200x470mm Parat
Werkzeugtrolley CLASSIC 360x200x470mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-493897
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589500171
EAN/GTIN:
     4006793002708
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Roll

•Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff
•Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
•Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
•Stabiler 4-fach Teleskop-Auszug
•Extrabreite, gummierte Rollen
•Dokumentenfach im Deckel
•Kofferdeckel-Arretierung
•Rasterscharniere
•Ergonomischer Tragegriff
•Doppel-Aluminiumrahmen
•Integrierte Bodengleiter
•Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser
•2 Werkzeugtafeln und 1Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughaltern
•Bodenschale 88 mm hoch, unterteilbar, mit Abdeckplatte

Lieferung: Ohne Inhalt.

Hinweis: Geeignet zur Aufgabe als Fluggepäck.

Weitere Informationen:
Maße innen L x B x H:
470 x 200 x 360 mm
Volumen:
35 l
Gewicht ca.:
7,8 kg
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
589500171
Ursprungsland:
Rumänien
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 228,85*
€ 235,10*
1
€ 4,90*
ab € 208,88*
€ 241,75*
Lager 4012
15
1
Frei Haus
ab € 212,90*
€ 243,40*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 217,04*
€ 247,99*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 218,69*
€ 248,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,40*
€ 289,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,90*
€ 253,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,94*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 5,81*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,44*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,96*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,36*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,27*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,01*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,72*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.