Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat Werkzeugkoffer (Rollkoffer) CLASSIC KingSize Roll, Ordnungssystem CP-7 - 2 Schlüssel, 1 Längssteg 3 Querstegen, 49x46x25cm - 589.500.171 (ohne Inhalt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC KingSize Roll CP-7
CLASSIC KingSize Roll CP-7
CLASSIC KingSize Roll CP-7
CLASSIC KingSize Roll CP-7
CLASSIC KingSize Roll CP-7
CLASSIC KingSize Roll CP-7
CLASSIC KingSize Roll CP-7
Artikel-Nr.:
     6922A-4680982
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     589500171
EAN/GTIN:
     4006793002708
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer

CLASSIC KingSize Roll CP-7

  • Der Premium-Werkzeugkoffer KingSize Roll CP-7 aus der CLASSIC Serie begeistert als praktischer Rollenkoffer mit extrem viel Fassungsvermögen und dem exklusiven PARAT Werkzeughalter, CP-7.
  • Insgesamt 35 Liter Fassungsvolumen weist dieses Modell auf und verstaut somit rund 60 Werkzeuge.
  • Zudem finden Kleinteile oder sperriges Werkzeug ideal und ordentlich Platz in der geräumigen, frei unterteilbaren extra tiefen Bodenschale (88mm).
  • Der CP-7 Werkzeughalter besticht durch seine einzigartige Klemmwirkung: Werkzeuge können flexibel eingesteckt und sicher aufbewahrt werden.
  • Lästiges frimeln beim Einstecken in genähte Separationen ist dank des CP-7 nicht mehr notwendig.
  • Selbst über Kopf hält der innovative CP-7 das Werkzeug sicher im Koffer.
  • Im Deckel integriert ist ein ausreichend dimensioniertes Dokumentenfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Stiftschlaufen.
  • Die Aussenschale des CLASSIC KingSize Roll CP-7 ist aus widerstandsfähigem, rutschhemmenden X-ABS Kunststoff gefertigt.
  • Das integrierte Leichtlaufrollen-Trolleysystem sorgt für einen komfortablen Transport des Werkzeugkoffers von A nach B.
  • Der Premium-Werkzeugkoffer ist somit ideal für all die Profi-Handwerker geeignet, welche sehr viel Werkzeug von einem Arbeitsort zum nächsten Transporten müssen und dabei auf beste Produktqualität und hervorragende Verarbeitung Wert legen.

Technische Details:

  • 1 Bodenschale mit Abdeckplatte Höhe 88 mm, frei unterteilbar
  • 1 Abdeckplatte mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
  • 1 Dokumentenfach im Deckel mit 2 Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen
  • 1 Werkzeugtafel mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm
  • 1 Werkzeugtafel, 2-seitig, mit CP-7-Werkzeughalter bis Ø 11 mm und bis Ø 15 mm
  • Außenmaß (B x H x T): 49,00 x 46,00 x 25,00 cm
  • Innenmaß (B x H x T): 47,00 x 36,00 x 20,00 cm
  • Flugtauglich
  • Gewicht: 7,80 kg
  • Material: Aluminium, X-ABS-Kunststoff
  • Artikelnummer: 589.500.171

Lieferumfang:

  • 1 Längssteg
  • 3 Querstege
  • 2 Schlüssel

Das PARAT Prinzip.

Das PARAT-Prinzip – mit seinen drei Säulen Strategie, Vision und Mission – richtet sich unser Unternehmen global auf dynamische Wachstumsfelder aus.
Es garantiert eine einzigartige Kunststoffexpertise, eine kompromisslose Orientierung am Kundennutzen sowie individuelle Produktlösungen.
Wir verfolgen das strategische Ziel, unser Kerngeschäft nachhaltig zu sichern und die Leistungsfähigkeit der PARAT-Gruppe in Europa weiter zu steigern.
Wir werden die Position von PARAT als weltweiten Innovationsführer behaupten und globale Partnerschaften systematisch ausbauen.

Weitere Informationen:
Länge:
490 cm
Breite:
250 cm
Höhe:
460 cm
Bruttogewicht:
8,5 kg
... > Lager 6922 > Parat > Parat
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox aluminium, werkzeugkasten;werkzeugkiste;alukoffer;leer;xl;set;hartschale;groß;bosch;samsonite;handgepäck;metall;gefüllt;makita;teilig;bestückt;55;zoll;xxl;tsa;stanley;schubladen;mannesmann;knipex;titan;leder;45;schloss;travelite;amazon;silber;kfz;abschließbar;tools;zahlenschloss;griff;grün;auto;schaumstoff;gedore;bohrmaschine;elektro;mavic;ultraleicht;hazet;kaufen;sanitär;3er;phantom;plastik;gross;organizer;franky;rimowa;geschenk;elektriker;business;fur;case;günstig;sticker;eminent;vier;motorrad;universal;meister;4rollen;light;famex;stratic;taschen;polycarbonat;winkelschleifer;ks;lang;robust;zubehör;hauptstadtkoffer;erweiterbar;spinner;schreiner;tischler;punkte;ersatzrollen;hero;lux;festool;basic;transparent;quad;basteln;blech;hülle;aerolite;tlg;2er;cover;steiff;rollbar;bayern;nylon;kraftwerk;theo;durchsichtig;dewalt;stichsäge;aufbewahrung;ersatz;maler;flach;proxxon;hilfe;keter;haba;ukulele;sortimo;stabil;kleiner;komplett;prime;design;hoch;traktor;camping;ziehen;shaik;bugatti;cars;biller;cimco;curver;check;schaumstoffeinlage;delsey;aufklappbar;küpper;hartschalen;hammer;air;allit;regal;muster;fatmax;york;sale;box;bob;tool;stahl;roller;zur;fischer;56;pkw;einhell;voll;mint;befüllt;laden;herren;tectake;duck;gasgrill;karry;facom;mechaniker;felix;stahlwille;öle;büro;gz;pure;vde;vigor;bilou;fc;gks;sechs;butterfly;softcase;cabin;leichtgewicht;fuer;a3;baumeister;gurt;grad;sortiment;tasche;ratsche;big;bohrer;yato;lboxx;offen;nostalgie;verschluss;hilti;new;hitachi;echt;milwaukee;akku;einsatz;systainer;professional;dremel;klappbar;anndora;edelstahl;würth;star;vaude;viele;heizung;super;tage;größe;bier;lightweight;easyjet;griffe;goki;nägel;akten;beta;norway;packtaschen;bye;bgs;zarges;handkreissäge;ktm;vtech;hape;raaco;mittel;bike;ferrari;ronin;spark;beamer;kraftwelle;horizn;zangen;installateur;little;epic;luggage;minnie;eagle;bebop;kofferraum;verschließbar;basics;topmodel;feuerwehr;trunki;Parumpel
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 235,60*
1
€ 4,90*
ab € 210,17*
€ 245,60*
2 Tage
18
1
Frei Haus
ab € 214,69*
€ 247,23*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 250,09*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 218,29*
€ 250,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 5.654,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,90*
Zubehör
Parat
5990828991
ab € 6,13*
Zubehör
Parat
5990829991
ab € 7,52*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 3,95*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,29*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 8,85*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 23,75*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 20,92*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.