Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
VARTA Batt.ELECTRO.CR2025 5er Blister
Menge:
Blister
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1014708
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
6025101415
EAN/GTIN:
4008496850891
Suchbegriffe:
CR-2
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
VARTA Lithium CR2025 • 3,0 V • Arbeitet in einem breiten Temperaturspektrum • Kindersichere Verpackung für maximale Sicherheit. Batterien können nur mithilfe einer Schere entnommen werden Hinweis: High-Tech Lithium Knopfzellen, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen. Alternative Bezeichnung: DL2025, KCR2025. Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Kapazität:
157
Höhe:
2,5
Ausführung:
Knopfbatterie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Anzahl der Zellen:
5
Grundpreis:
Nein
Inhalt:
5
... >
Betriebseinrichtung & Betriebsmittel
>
Bürotechnik
>
Batterie
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
Lithium Batterie
,
varta lithium knopfzelle
,
cr-2
,
varta cr-2
,
Fotobatterie
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
21 Tage
56
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,45*
Lager 252
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,83*
€ 2,49*
Lager 820
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,55*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 2,73*
Lager 5417
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Blister
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,24*
€ 5,05
pro Blister
ab 4 Blistern
€ 3,76*
€ 4,47
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,64*
€ 4,33
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,56*
€ 4,24
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,94*
€ 3,50
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,92*
€ 3,47
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 2,72*
€ 3,24
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,544* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta -CR1620
Varta
06620 101 401
ab € 0,76*
Sonstiges
Varta -CR2016
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Sonstiges
Varta -CR2430
Varta
06430 101 401
ab € 0,64*
Sonstiges
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta
06016 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta 06025 Einwegbatterie CR2025 Lithium
Varta
06025 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta
06032 101 415
ab € 0,47*
Sonstiges
Varta 06032 Einwegbatterie CR2032 Lithium
Varta
06032 101 402
ab € 0,74*
Sonstiges
Varta 1x 3V CR 1632 Einwegbatterie CR1632 Lithium
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Sonstiges
Varta 2x CR2430 Einwegbatterie Lithium
Varta
06430 101 402
ab € 1,41*
Sonstiges
Varta 6016101415 Einwegbatterie Lithium
Varta
06016 101 415
ab € 1,78*
Sonstiges
Varta CR 1/3 N Primary Lithium Button Einwegbatterie
Varta
6131
ab € 2,06*
Sonstiges
Varta CR 2032 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
6032
ab € 0,34*
Sonstiges
Varta CR 2354 CR2354 Lithium
Varta
06354 101 401
ab € 1,41*
Sonstiges
Varta CR 2450 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta
6450
ab € 1,09*
Sonstiges
Varta CR 2477 Einwegbatterie Lithium
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen