Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Varta 06016 Einwegbatterie CR2016 Lithium
Artikel-Nr.:
     1604-187418
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06016 101 402
EAN/GTIN:
     4008496746385
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
2x CR2016 Lithium Knopfzelle Professional Electronics, 3V, 90mAh.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2016
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.6 mm
Durchmesser
20 mm
Gewicht
1.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
4.5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
10 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1604
12
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,74*
€ 1,09*
12 Tage
229
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,20*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,88*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1604
Versand: Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,00*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,72*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.