Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
MAPA Chemikalienhandschuh Jersette 301, Gr. 5
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1016754
Hersteller:
Mapa
Herst.-Nr.:
3245423013153
EAN/GTIN:
3245423013153
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Chemikalienhandschuh Jersette 301
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003, EN 407:2004
Flüssigkeitsdichter Handschuh aus hochelastischem Naturlatex mit Baumwollfutter
Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
Griffsicherheit bei der Handhabung feuchter Teile
Tragekomfort durch das Baumwolltrikot und die Flexibilität des Materials
Hohe Reißfestigkeit
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau
Material:
Naturlatex
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Arbeiten mit Verbundstoffen, Erntetätigkeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Weitere Informationen:
Kontaktwärme:
Stufe 1
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Internetfarbe:
blau
Größe:
5
Farbe:
blau
Chemikalienschutz EN 374:
Typ B
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schutz:
EN 374: KPT / EN 388: 2.1.3.1.X / EN 407: X.1.X.X.X.X
Normen:
EN 374, EN 388, EN 407
PSA-Kategorie:
Kat. III
Material:
Latex
Hersteller:
MAPA
Länge:
290-330 mm
... >
Handschutz
>
Chemikalienhandschuhe
>
MAPA Chemikalienhandschuh Jersette 301
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh stulpe blau
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh baumwolle
,
Handschuh
,
Handschuhe
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 302
18 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 3,71*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,54*
€ 4,73*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,76*
Lager 4012
3 Tage
10
5
€ 6,90*
ab € 3,77*
€ 5,13*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,55*
€ 5,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,28*
€ 6,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 10
Mapa
3245423013108
ab € 3,07*
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 6
Mapa
3245423013160
ab € 6,84*
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 7
Mapa
3245423013177
ab € 2,61*
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 8
Mapa
3245423013184
ab € 1,23*
Sonstiges
MAPA Schutzhandschuh Jersette 301, Kat.III, blau, Naturlatex, 310mm, Größe 9
Mapa
3245423013191
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen