Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Honeywell Chemikalienhandschuh Camatril 732 Gr. 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1152662
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
73210
EAN/GTIN:
4008198773207
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Honeywell Chemikalienhandschuh Camatril 732
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374-5:2016 mit Virus
Mechanisch hoch belastbar
Gute Beständigkeit gegen Temperaturen und eine Vielzahl von Gefahrstoffen
Silikonfrei und lackindifferent
Geraut und velourisiert
Lange Stulpe
Länge: 390–410 mm
Stärke: ca. 0,4 mm ± 0,05 mm
Material:
Nitril
Anwendungsbereiche:
Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Weitere Informationen:
Hersteller:
Honeywell
Größe:
10
Material:
Nitril
Chemikalienschutz EN 374:
Typ A
Durchstichfestigkeit:
Stufe 1
Internetfarbe:
grün
Normen:
EN 374, EN 388
... >
Handschutz
>
Chemikalienhandschuhe
>
Honeywell Chemikalienhandschuh Camatril 732
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Elektrikerhandschuh
,
Elektrikerhandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
chemikalienhandschuh vollwertig größe 10 kcl
,
antistatik handschuhe
,
esd handschuhe kcl
,
Handschuh
,
GmbH
,
Schutzhandschuh
,
Handschuhe
,
KCL
,
Arbeitshandschuhe
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
6 Tage
60
10
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,51*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 5,64*
Lager 4012
2 Tage
330
10
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 5,72*
Lager 302
5 Tage
108
10
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 5,79*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,50*
€ 5,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paar
ab 30 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 5,00*
€ 5,95
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 56,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732, Kat.III, grün, Nitril, 400mm, Größe 8
KCL
073208141E
ab € 3,13*
Ähnlich
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 732, Kat.III, grün, Nitril, 400mm, Größe 9
KCL
073209141E
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen