Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170769 Herst.-Nr.: 4682-1 EAN/GTIN: 4000896149384 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Trennen von Rohren aus verzinktem Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium bis 6 mm Wandstärke und 115 mm ⌀ - Einfaches Nachstellen mit der Flügelschraube während des Schneidens
- 15 Schneidrädchen aus legiertem Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Abmessungen / Länge: 315 mm
- Durchmesser (min-max): 20 – 115 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.21 kg
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,27* | € 129,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 106,36* | € 129,27* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,38* | € 131,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,41* | € 132,50* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 109,49* | € 133,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|