Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
SHOWA Schnittschutzhandschuh 234 Gr. 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1228408
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
234/8
EAN/GTIN:
0038054996284
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA
Schnittschutzhandschuh 234
Ausführung:
Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe D und ANSI Stufe 4
Verbesserte Schnittschutzleistung
Beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffen, Fette
Abriebfest
Atmungsaktiv
Hitzebeständig
Kühlende Eigenschaften von HPPE
Dünn und leicht
Flexible Fingerbeweglichkeit
Hohe Griffsicherheit
Waschbar und wiederverwendbar
Lebensmitteltauglich
Nahtlos
Unbeschichteter Handrücken
Sponge-Oberfläche
Gauge: 15 Länge: 240–290 mm
Farbe: grau-schwarz
Material:
Spandex-Strickträgergewebe mit HPPE, Beschichtung: Sponge Nitril
Anwendung:
Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau, Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern, Obst- und Gemüseverarbeitung, Geflügel, Fleisch- und Fischverarbeitung, Montage von trockenen und öligen Teilen, Montage und Demontage, Handhabung schwerer Geräte
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe D
PSA-Kategorie:
Kat. II
Kontaktwärme:
Stufe 2
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Größe:
8
Schnittschutzklasse:
D
Normen:
EN 388, EN 407
Schutz:
EN 388: 4X42D / EN 407: X2XXXX
Material:
Nitril / Textil
Hersteller:
SHOWA
Länge:
240-290 mm
... >
Handschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
>
SHOWA Schnittschutzhandschuh 234
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr 8
,
00000000
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
16 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,61*
Lager 369
12
€ 5,00*
ab € 5,85*
€ 7,52*
Lager 3995
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 6,08*
€ 7,82*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,94*
€ 7,89*
Lager 8580
7 Tage
24000
12
€ 6,95*
ab € 6,02917*
€ 8,045*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paar
ab 24 Paar
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paar
ab 300 Paar
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paar
ab 1200 Paar
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 94,68* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnittschutz-Handschuhe Showa 234, Farbe grau/schwarz, Gr. 6/S
SHOWA
234 6/S
ab € 69,83004*
Ähnlich
Schnittschutz-Handschuhe Showa 234, Farbe grau/schwarz, Gr. 7/M
SHOWA
234 7/M
ab € 5,83*
Ähnlich
SHOWA 234 Gr. 10 (2XL) Schnittschutz, Nitril auf Fasermix mit Spandex grau-schwa
SHOWA
234-10
ab € 5,17*
Ähnlich
SHOWA 234 Gr. 9 (XL) Schnittschutz, Nitril auf Fasermix mit Spandex grau-schwarz
SHOWA
234-9
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen