Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C
Milwaukee Akku-Rohrreiniger mit 6-mm-Spirale M12 BDC6-202C
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253036
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933451635
EAN/GTIN:
     4002395141623
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Extraleichter, professioneller Akku-Rohrreiniger
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Maximale Flexibilität und Mobilität dank Akkubetrieb
Flexible 6-mm-Rohrreinigungsspirale für Rohre bis zu 50 mm Durchmesser kompatibel mit marktüblichen Durchmesser 6- und 8-mm-Reinigungsspiralen
Robustes Spiralengehäuse schützt Nutzer und Oberfläche
Einfache Entfernung der inneren Trommel für eine schnelle Reinigung
Schnellverstellung für manuelle Zuführung und Rückführung der Spirale
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
REDLINK-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer
REDLITHIUM-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE M12 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B2 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • Eimer
  • 6 mm x 7,6 m Spirale mit Keulenkopf
Weitere Informationen:
max. Rohrdurchmesser:
50
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Akkukapazität [Ah]:
2
Akkuspannung:
12
Hersteller:
Milwaukee
Drehzahl (Leerlauf):
500
Akkutyp:
Li-Ion
Weitere Suchbegriffe: milwaukee rohrreinigungsmaschine, rohrreinigungsgerät, Milwaukee, Akku-Rohrreiniger, mit, 6-mm-Spirale, M12, BDC6-202C
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 209,31*
€ 260,47*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,36*
€ 263,04*
€ 5,95*
ab € 221,48*
€ 274,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,67*
€ 279,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,73*
€ 279,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,58*
€ 304,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,31*
€ 249,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
48532571
ab € 38,96*
Zubehör
Milwaukee
48532572
ab € 46,31*
Zubehör
Milwaukee
48532573
ab € 32,18*
Zubehör
Milwaukee
48532574
ab € 36,58*
Zubehör
Milwaukee
48532581
ab € 48,33*
Zubehör
Milwaukee
48532582
ab € 50,91*
Zubehör
Milwaukee
48532583
ab € 43,73*
Zubehör
Milwaukee
48532584
ab € 46,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.