Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 11, 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 11, 1 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 11, 1 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 11, 1 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 11, 1 Paar
Milwaukee Schnittschutzhandschuh Touchscreen Klasse 5/E, Gr. 11, 1 Paar
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253506
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471427
EAN/GTIN:
     4058546290559
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Doppelte Nitrilbeschichtung für zusätzliche Lebensdauer und erhöhten Schutz bei scharfkantigen Gegenständen
Hervorragende Griffigkeit, hochwertige Nitrilbeschichtung ist äußerst temperatur- und ölbeständig
Patentiertes Webverfahren und nitrilbeschichtete Handflächen
SMARTSWIPE Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen
Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN388:2016 (4X44E)
Weitere Informationen:
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Schnittschutz ISO 13997:
Stufe E
Durchstichfestigkeit:
Stufe 4
Abriebfestigkeit:
Stufe 4
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Milwaukee
Größe:
11
Farbe:
grau-schwarz
Normen:
EN 388, EN 420
Schutz:
EN 388: 4.X.4.4.E / EN 21420
Material:
Nitril / Textil
Verpackungsinhalt:
1 Paar
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,37*
€ 16,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,01*
€ 16,80*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,84*
€ 18,67*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 19,26*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,83*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.