| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1673569 Herst.-Nr.: 25200000 EAN/GTIN: 4006325109097 |
| |
|
| | |
| Feuerlöscher-Schutzhaube KWH • Oberteil aus glasklarem Kunststoff (Werkstoff PETG) • Unterteil grau, 3-mm-Kunststoff (Werkstoff PS) • Plombierbar • Temperaturbeständig von –20 °C bis +60 °C • Zum Schutz und Werterhaltung vor witterungsbedingten Einflüssen • Rückenteil mit 2 Metall-Spannverschlüssen Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Feuerschutzhaube | Gewicht: | 1,8 kg | Breite: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscherschutzhaube, Schutzhaube Feuerlöscher, Feuerschutzhaube, Flammenschutzhaube, Flammschutzhaube, feuerlöscher co2 gloria, flammschutzhaube, feuerlöscher gloria, Gloria, KWH-12, für, 12kg, Löscher |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,50* | € 66,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,39* | € 66,92* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,47* | € 67,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 58,68* | € 73,09* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,53* | € 76,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|