Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton
Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton
Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton
Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton
Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton
Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton
Bosch Akku-Bohrer EasyDrill 1200, incl. Bit, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680815
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D3005
EAN/GTIN:
     4053423224870
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Akku-Zweigang-Bohrschrauber EasyDrill 1200
Die Akku-Bohrmaschine, die direkt zur Sache kommt
Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung
Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung
Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks
Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben
Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel
POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem

Im Lieferumfang enthalten:
  • Doppelschrauberbit
  • Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Länge (Verpackung):
232
Akkuanzahl:
1
Höhe (Verpackung):
64
Breite (Verpackung):
209
Aufbewahrung:
Karton
Bruttogewicht:
1,12
Hersteller:
Bosch
Werkzeugaufnahme:
10-mm-Schnellspannbohrfutter
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Ursprungsland:
HU
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
1,116 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,8 kg
Gewicht mit Akku:
1,116 kg
Höhe:
64 mm
Breite:
209 mm
Länge:
232 mm
Max. Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
1500 1/min
Max. Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
400 1/min
Max. Bohrdurchmesser in Stahl:
8 mm
Max. Bohrdurchmesser in Holz:
20 mm
max. Drehmoment:
30 N
max. Drehmoment weich:
18 Nm
max. Drehmoment hart:
30 Nm
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Akkukapazität:
1,5 Ah
Akkuspannung:
12 V
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,98*
€ 59,77*
2 Tage
20
€ 23,00*
ab € 48,40*
€ 60,92*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,92*
€ 62,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,73*
€ 62,63*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,34*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,15*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,52*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,11*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,09*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,89*
Zubehör
Bosch
2607019330
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2607019331
ab € 30,91*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,53*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,97*
Zubehör
Bosch
2607019329
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.