Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrer EasyDrill 1200 AKKU-BOHRSCHRAUBEREASYDRILL1200B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8795520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D3005
EAN/GTIN:
     4053423224870
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200, Kraftvolle Präzision: kompakt, leicht und vielseitig, Kompakt und leicht mit kompromissloser Leistung, Vorwählbare Einstellungen für optimale Leistung und Geschwindigkeit bei jeder Anwendung, Eine integrierte LED-Arbeitsleuchte sorgt für die gute Ausleuchtung des Werkstücks, Ideal für kleine Bohrprojekte in Holz und Metall sowie zum Schrauben, Einhülsenbohrfutter für schnelle und komfortable Zubehörwechsel, POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem, Doppelschrauberbit, Kartonschachtel Nennspannung: 12 V, Breite: 209 mm, Höhe: 64 mm, Länge: 232 mm, Akkukapazität: 1,5 Ah, Gewicht mit Akkupack: 0,94 kg, Bohrfutter-Spannweite: 10 mm, Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: 8 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 8 mm, Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: 20 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 20 mm, Max. Drehmoment: 30 Nm, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...400 1/min, Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0...1500 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): 0,0 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): 1,5 m/s², Schwingungsemissionswert ah ( Schrauben): 0,0 m/s², Vibrations-Unsicherheit K ( Schrauben): 1,5 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
AKKU-BOHRSCHRAUBEREASYDRILL1200B
Ident Code:
06039D3005
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Bohrer Bit, Bohrerbit, akku-bohrschrauber bosch gsr 12 v, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Winkelschrauber (Akku), Mittegriffschrauber (Akku), Impulsschrauber (Akku), Pistolengriffschrauber (Akku)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,98*
€ 59,77*
2 Tage
20
€ 23,00*
ab € 48,40*
€ 60,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,92*
€ 62,63*
€ 4,90*
ab € 48,73*
€ 62,63*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 63,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019442
ab € 6,34*
Zubehör
Bosch
2607019580
ab € 3,15*
Zubehör
Bosch
2607019503
ab € 4,54*
Zubehör
Bosch
2607019325
ab € 9,52*
Zubehör
Bosch
2607010608
ab € 8,11*
Zubehör
Bosch
2607010610
ab € 15,09*
Zubehör
Bosch
2607010611
ab € 13,89*
Zubehör
Bosch
2607019330
ab € 21,85*
Zubehör
Bosch
2607019331
ab € 30,91*
Zubehör
Bosch
2607019324
ab € 9,53*
Zubehör
Bosch
2607019600
ab € 12,82*
Zubehör
Bosch
2607019327
ab € 12,97*
Zubehör
Bosch
2607019329
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.