Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681149
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     815.7397
EAN/GTIN:
     4042146859902
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen ks tools
werkstattwagen
KS Tools PERFORMANCEplus Werkstattwagen-Satz P15 mit 397 Werkzeugen für 7 Schubladen
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft:
600
Abschließbar:
ja
Lenkrollen:
2
Modell:
PERFORMANCEplus
Hersteller:
KSTools
Höhe:
1025
Tiefe:
510
Breite:
840
Material:
Stahlblech
Gewicht:
109
Ausführung:
bestückt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Teile im Satz:
397
Anzahl Einlagen:
7
Anzahl der Schubladen:
8
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: KS, Tools, PERFORMANCEplus, Werkstattwagen-Satz, P15, mit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
87
€ 33,00*
ab € 1.600,32*
€ 1.693,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.773,76*
€ 1.856,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.793,88*
€ 1.884,12*
7 Tage
87
Frei Haus
ab € 1.863,36*
€ 1.948,42*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.841,87*
€ 1.948,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,12*
€ 2.242,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.870,35*
€ 2.225,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,50*
€ 2.172,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,07*
€ 2.143,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,88*
€ 2.134,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
811.1111
ab € 263,08*
Sonstiges
KS Tools
811.0111
ab € 270,03*
Sonstiges
KS Tools
811.0022
ab € 152,07*
Sonstiges
KS Tools
873.1008
ab € 636,34*
Sonstiges
KS Tools
811.0041
ab € 102,97*
Sonstiges
KS Tools
811.1041
ab € 202,16*
Sonstiges
KS Tools
811.0019
ab € 231,52*
Sonstiges
KS Tools
811.0043
ab € 291,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.